SAMTEC PCB Socket 100 Position 0.8mm 3 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7683-26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 100*Number of rows: 3*Pitch: 0.8mm*Type: Micro socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: SEM*Code number: 208-9297

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan