SAMTEC PCB connection socket, 10 poles, 2mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 1650 pieces

Sebelum PPN:
Rp149.999.900 - Rp179.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (1650 pieces)*Number of poles: 10*Number of rows: 2*Pitch: 2mm*Type: High durability and reliability dual wipe socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: CLT*Series number: CLT-105-02-GDK-TR*Code number: 227-1102

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan