SAMTEC PCB connection socket, 10 poles, 2mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 1125 pieces

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7619-36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (1125 pieces)*Number of poles: 10*Number of rows: 2*Pitch: 2mm*Type: High durability and reliability dual wipe socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Vertical*Connection method: Through hole*Series: CLT*Series number: CLT-105-02-GD-BE-AK-TR*Code number: 227-1098

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan