SAMTEC PCB Connection Socket 10 Pole 2.54mm 2 Row Through Hole 1 Set 22 Pieces

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7698-29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (22 pieces)*Number of poles: 10*Number of rows: 2*Pitch: 2.54mm*Type: PCB connection socket*Mounting type: Through hole*Connection direction: Straight*Wiring method: Solder*Series: ESQ*Code number: 197-6512

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan