SAMTEC PCB connection socket, 10 poles, 1 mm, 1 row, surface mount, 1 set, 850 pieces

Sebelum PPN:
Rp48.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7698-46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (850 pieces)*Number of poles: 10*Number of rows: 1*Pitch: 1mm*Type: FFC connector*Mounting type: Surface mounting*Connection direction: Straight*Wiring method: Solder*Series: FC1*Code number: 208-1334

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan