SAMTEC PCB connection socket, 10 poles, 1.27mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 950 pieces

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7609-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (950 pieces)*Number of poles: 10*Number of rows: 2*Pitch: 1.27mm*Type: High reliability socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: SFM*Series number: SFMC-105-L2-SDK-TR*Code number: 227-1728

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan