SAMTEC PCB connection socket 10 poles 0.8mm 2 rows surface mount

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7630-08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 10*Number of rows: 2*Pitch: 0.8mm*Type: Board-to-board*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Vertical*Connection method: Solder*Series: ERF8*Code number: 208-0874

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan