SAMTEC PCB connection socket 0.55mm 2 row surface mount 1 set 24 pieces

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7543-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (24 pieces)*Number of rows: 2*Pitch: 0.55mm*Type: Blade and beam*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: LTH*Series number: LTH-040-01-GDA*Code number: 200-0344

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan