SAMTEC Header 12 poles 2mm 2 rows 1 set 425 pieces

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7605-92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec TMM Series 2mm low profile SMT headers are 6 pin per row, 1 lead style. 0.000254mm selective gold plating on contacts and matte tin on tails. Dual rows Surface mount tails Plastic pick and place pads Tape and reel packaging
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (425 pieces)*Series: TMM*Pitch: 2mm*Number of poles: 12*Number of rows: 2*Connection direction: vertical*Code number: 227-1961

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan