SAMTEC Pin header 8 poles 5.08mm 1 row

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7698-56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec HPM Series Power Terminal Strips are available in a Matte Tin plating option. Terminal Material Voltage Rating: 850 V ac / 1200 V ac Operating Temperature Range: -55 to +125°C RoHS Compliant (as of October 2022) Lead-Free Solder
Feature
Specification
*Series: HPM*Pitch: 5.08mm*Number of poles: 8*Number of rows: 1*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Unshrouded*Code number: 197-6735

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan