SAMTEC Pin header 3 poles 2.54mm 2 rows

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7684-43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec 2.54mm MTLW Series is a low profile variable post height terminal strip. 3 positions in 1 row. Black LCP insulation. Temperature range: -55 to 125°C.
Feature
Specification
*Series: MTLW*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 3*Number of rows: 2*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Unshrouded*Code number: 208-8940

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan