SAMTEC Pin header 3 poles 1.27mm 2 rows 1 set 550 pieces

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7696-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec FTSH Series Micro Terminal Strip. Terminal Material Current Rating: 3.4 A/pin Operating Temperature Range: -55 to +125°C RoHS Compliant (as of October 2022) Lead-free solder
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (550 pieces)*Series: FTSH*Pitch: 1.27mm*Number of poles: 3*Number of rows: 2*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Unshrouded*Code number: 197-6472

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan