SAMTEC Pin header 32 poles 2.54mm 2 rows

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7694-21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec Connector Headers are 32 position 0.100 inch through hole. Connector Type Header Contact Type Male Pin Pitch - Mating 0.100 inch (2.54 mm) Number of Positions: 32 Number of Rows: 2.
Feature
Specification
*Series: HTSW-116-07-GD*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 32*Number of rows: 2*Connection direction: straight*Shrouded/unshrouded: unshrouded*Code number: 208-8725

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan