SAMTEC Pin header 1 pole 2.54mm 1 row

Sebelum PPN:
Rp7.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7680-38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec connector headers are 1 position through hole mounting. Number of Positions: 1 Number of Rows: 1
Feature
Specification
*Series: TSW-101-08-LS-RA*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 1*Number of rows: 1*Connection direction: Right angle*Shrouded/Unshrouded: Unshrouded*Code number: 208-6515

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan