SAMTEC Socket Strip 10 Pole 0.8mm 2 Row Surface Mount 1 Set 925 Pieces

Sebelum PPN:
Rp95.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7614-24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (925 pieces)*Number of poles: 10*Number of rows: 2*Pitch: 0.8mm*Type: Micro socket*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Vertical*Connection method: Through hole*Series: CLE*Series number: CLE - 105-01-G-DV-A-TR (English*Code number: 227-1003

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan