SAMTEC MEC6 0.635mm Pitch 40 Way 2 Row Right Angle SMT Female Card Edge Connector 1 Set 300 Pieces

Sebelum PPN:
Rp99.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7690-72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (300 pieces)*Connection direction: Right angle*Male/female: Female*Number of poles: 40*Number of rows: 2*Pitch: 0.635mm*Mounting type: Surface mount*Rated current: 2.4A*Series: MEC6*Code number: 208-8896

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan