SAMTEC MEC6 0.635mm Pitch Single Row Right Angle SMT Female Card Edge Connector

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7557-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Connection direction: Right angle*Male/female: Female*Number of rows: 1*Pitch: 0.635mm*Mounting type: Surface mount*Rated current: 2.4A*Series: MEC6*Code number: 200-0397

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan