Texas Instruments IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8MDIP

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0433-79

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Transceiver*Protocol: RS422, RS485*Number of Drivers/Receivers: 1/1*Duplex: Half*Receiver Hysteresis: 70mV*Data Rate: -*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 8-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 8-MDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan