Texas Instruments IC TELECOM INTERFACE 8DIP

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Tone Decoder*Interface: -*Number of Circuits: 1*Voltage - Supply: 4.75V to 9V*Current - Supply: 12mA*Power (Watts): 1.1W*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 8-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 8-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan