Texas Instruments IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0409-74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Binary Counter*Direction: Up*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 4*Reset: Asynchronous*Timing: Synchronous*Count Rate: 95MHz*Trigger Type: Positive Edge*Voltage - Supply: 2V to 5.5V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 16-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm width)*Supplier Device Package: 16-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan