Texas Instruments IC SERIALIZER 10-BIT 28-SSOP

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Serializer*Data Rate: 660Mbps*Input Type: LVCMOS, LVTTL*Output Type: LVDS*Number of Inputs: 10*Number of Outputs: 1*Voltage - Supply: 3V to 3.6V*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 28-SSOP (0.209 in, 5.30 mm width)*Supplier Device Package: 28-SSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan