Texas Instruments IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO220-3

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Adjustable*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 35V*Voltage - Output (Min/Fixed): 1.25V*Voltage - Output (Max): 33V*Voltage Dropout (Max): -*Current - Output: 3A*Current - Quiescent (Iq): -*Current - Supply (Max): -*PSRR: 86dB to 65dB (120Hz)*Control Functions: -*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature, Short Circuit*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: TO-220-3*Supplier Device Package: TO-220-3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan