Texas Instruments IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5

Sebelum PPN:
Rp69.900 - Rp74.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 16V*Voltage - Output (Min/Fixed): 1.8V*Voltage - Output (Max): -*Voltage Dropout (Max): 0.85V @ 250mA*Current - Output: 250mA*Current - Quiescent (Iq): 95μA*Current - Supply (Max): 4mA*PSRR: 45dB(1kHz)*Control Function: Enable*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature, Short Circuit*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: SC-74A, SOT-753*Supplier Device Package: SOT-23-5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan