Texas Instruments IC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAK

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Adjustable*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 7V*Voltage - Output (Min/Fixed): 1.216V*Voltage - Output (Max): 5.1V*Voltage Dropout (Max): 0.35V @ 800mA*Current - Output: 800mA*Current - Quiescent (Iq): 9mA*Current - Supply (Max): 15mA*PSRR: -*Control Function: Enable*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature, Short Circuit*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: TO-263-6, D Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA*Supplier Device Package: DDPAK/TO-263-5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan