Texas Instruments IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-79

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Negative*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (max): -26V*Voltage - Output (min/fixed): -5V*Voltage - Output (max): -*Voltage Dropout (max): 1V @ 1A*Current - Output: 1.8A*Current - Quiescent (Iq): 1mA*Current - Supply (max): 5mA*PSRR: 58dB (1kHz)*Control Functions: -*Protection Functions: Over Temperature, Short Circuit*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: TO-263-4, D Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA*Supplier Device Package: DDPAK/TO-263-3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan