Texas Instruments IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-89

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Step Down*Output Configuration: Positive*Topology: Buck*Output Type: Fixed*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (Min): 3V*Voltage - Input (Max): 6V*Voltage - Output (Min/Fixed): 1.2V*Voltage - Output (Max): -*Current - Output: 3A*Frequency - Switching: 350kHz, 550kHz*Synchronous Rectifier: Yes*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 20-PowerTSSOP (0.173 in, 4.40 mm width)*Supplier Device Package: 20-HTSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan