Texas Instruments IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: General Purpose*Number of Circuits: 4*Output Type: Rail-to-Rail*Slew Rate: 14V/μs*Gain Bandwidth Product: 11MHz*Bandwidth -3db: -*Current - Input Bias: 125nA*Voltage - Input Offset: 1.7mV*Current - Supply: 390μA (x4 Channels)*Current - Output/Channel: 3.5mA*Voltage - Span (Min): 1.8V*Voltage - Span (Max): 24V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 14-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 14-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan