Texas Instruments IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: General Purpose*Number of Circuits: 2*Output Type: Rail-to-Rail*Slew Rate: 25V/μs*Gain Bandwidth Product: 18MHz*Bandwidth -3db: -*Current - Input Bias: 174nA*Voltage - Input Offset: 1.3mV*Current - Supply: 750μA (x2 Channels)*Current - Output/Channel: 24mA*Voltage - Span (Min): 1.8V*Voltage - Span (Max): 24V*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan