Texas Instruments IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: General Purpose*Number of Circuits: 1*Output Type: Rail-to-Rail*Slew Rate: 1V/μs*Gain Bandwidth Product: 1MHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 0.02pA*Voltage - Input Offset: 250μV*Current - Supply: 107μA*Current - Output/Channel: 113mA*Voltage - Span (min): 2.7V*Voltage - Span (max): 5.5V*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 6-TSSOP, SC-88, SOT-363*Supplier Device Package: SC-70-6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan