Texas Instruments IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: Current Feedback*Number of Circuits: 1*Output Type: -*Slew Rate: 6500V/μs*Gain Bandwidth Product: 1.75GHz*Bandwidth -3db: 420MHz*Current - Input Bias: 2μA*Voltage - Input Offset: 1mV*Current - Supply: 6.6mA*Current - Output/Channel: 120mA*Voltage - Span (min): 9V*Voltage - Span (max): 33V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118in, 3.00mm width) Exposed Pad*Supplier Device Package: 8-HVSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan