Texas Instruments IC INVERTER 6CH 6-INP 14SOIC

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0341-36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Inverter*Number of Circuits: 6*Number of Inputs: 6*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Current - Quiescent (max): -*Current (Output High, Low): 400μA, 8mA*Logic Level (Low): 0.8V*Logic Level (High): 2V*Maximum Propagation Delay per CL, max. when V Applied: 15ns 5V, 15pF*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 14-SOIC*Package/Case: 14-SOIC (0.154 in, 3.90mm width)*Function: NOT*Function Part Number: 7404*Series Name: LS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan