Texas Instruments IC INVERT SCHMITT 1CH 1IN SC70 IC inverter Schmitt 1CH 1IN SC70

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0371-03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Schmitt Trigger
Feature
Specification
*Logic Type: Inverter*Number of Circuits: 1*Number of Inputs: 1*Voltage - Supply: 1.65V to 5.5V*Current - Quiescent (max): 10μA*Current - Output High, Low: 32mA, 32mA*Logic Level - Low: 0.39V to 1.87V*Logic Level - High: 1.16V to 3.33V*Maximum Propagation Delay per CL, max. when V Applied: 5ns @ 5V, 50pF*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: SC-70-5*Package/Case: 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan