Texas Instruments IC GATE OR 2CH 2-INP SM8

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0409-97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: OR Gate*Number of Circuits: 2*Number of Inputs: 2: -*Voltage - Supply: 1.65V to 5.5V*Current - Quiescent (max): 10μA*Current - Output High, Low: 32mA, 32mA*Logic Level - Low: 0.7V to 0.8V*Logic Level - High: 1.7V to 2V*Maximum Propagation Delay per CL, max., when V Applied: 3.2ns @ 5V, 50pF*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: SM8*Package/Case: 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110 in, 2.80mm width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan