Texas Instruments IC DRIVER 4/0 20SOIC

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Driver*Protocol: RS422, RS485*Number of Drivers/Receivers: 4/0*Duplex: -*Receiver Hysteresis: -*Data Rate: -*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 20-SOIC (0.295 in, 7.50 mm width)*Supplier Device Package: 20-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan