Texas Instruments IC DAC 10BIT V-OUT 10VSSOP

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of Bits: 10*Number of D/A Converters: 4*Settling Time: 9μs*Output Type: Voltage - Buffered*Differential Output: None*Data Interface: I2C*Reference Type: Supply*Voltage - Supply, Analog: 2.7V to 5.5V*Voltage - Supply, Digital: 2.7V to 5.5V*INL/DNL(LSB): ±0.5, ±0.1*Architecture: String DAC*Operating Temperature: -40°C to 105°C*Package/Case: 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118 in, 3.00 mm width)*Supplier Device Package: 10-VSSOP*Mounting Type: Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan