Texas Instruments IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: CMOS*Number of Circuits: 4*Output Type: Rail-to-Rail*Slew Rate: 1.3V/μs*Gain Bandwidth Product: 1.5MHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 0.02pA*Voltage - Input Offset: 110μV*Current - Supply: 2.6mA (x4 Channels)*Current - Output/Channel: 30mA*Voltage - Span (Min): 3V*Voltage - Span (Max): 15.5V*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TJ)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 14-SOIC (0.154 in, 3.90 mm wide)*Supplier Device Package: 14-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan