Texas Instruments IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Fanout Buffer (Distribution)*Number of Circuits: 1*Ratio - Input:Output: 1:10*Differential - Input:Output:None/None*Input: LVTTL*Output: LVTTL*Frequency - Max: 200MHz*Voltage - Supply: 2.3V to 3.6V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 24-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm width)*Supplier Device Package: 24-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan