Texas Instruments IC BUF NON-INVERT 5.5V 48SSOP

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Buffered, Non-Inverting*Number of Elements: 2*Number of Bits per Element: 8*Input Type: -*Output Type: 3-State*Current - Output High, Low: 32mA, 64mA*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 48-BSSOP (0.295 in, 7.50 mm wide)*Supplier Device Package: 48-SSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan