Texas Instruments IC ASYNC COMM ELEMENT 48-LQFP

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0394-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of Channels: 1, UART*FIFO: 16 Byte*Protocol: -*Data Rate (Maximum): 1Mbps*Voltage - Supply: 3V to 5.25V*With Automatic Flow Control: Yes*With IrDA Encoder/Decoder: -*With False Start Bit Detection: Yes*With Modem Control: Yes*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 48-LQFP*Supplier Device Package: 48-LQFP(7x7)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan