SAMTEC HSEC8-RA 0.8mm Pitch 100 Position 2 Row Right Angle SMT Female Card Edge Connector

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7615-84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Connection direction: Right angle*Male/female: Female*Number of poles: 100*Number of rows: 2*Pitch: 0.8mm*Mounting type: Surface mount*Rated current: 2.6A*Series: HSEC8-RA*Code number: 227-1390

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan