SAMTEC HSEC8 0.8mm Pitch 120 Positions 2 Rows Vertical SMT Female Card Edge Connector 1 Set 42 Pieces

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7669-52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tray (42 pieces)*Connection direction: vertical*Male/female: female*Number of poles: 120*Number of rows: 2*Pitch: 0.8mm*Mounting type: surface mount*Series: HSEC8*Code number: 196-6616

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan