SAMTEC 0.8mm Pitch 40 Positions 2 Rows Vertical SMT Female Card Edge Connector 1 Set 2 Pieces

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7681-31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces)*Connection direction: vertical*Male/female: female*Number of poles: 40*Number of rows: 2*Pitch: 0.8mm*Mounting type: surface mount*Rated current: 2.8A*Series: HSEC8-120-01-L-DV-A-PE-K-TR*Code number: 208-8683

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan