Texas Instruments ADC 12BIT ADS series

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of Bits: 12*Sampling Rate (per second): 500k*Number of Inputs: 4*Input Type: Differential*Data Interface: SPI*Configuration: MUX-S/H-ADC*Ratio - S/H:ADC: 1:1*Number of A/D Converters: 2*Architecture: SAR*Reference Type: External, Internal*Voltage - Supply, Analog: 5V*Voltage - Supply, Digital: 5V: Selectable Address, Simultaneous Sampling*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Package/Case: 24-SSOP (0.154 in, 3.90 mm wide)*Supplier Device Package: 24-SSOP*Mounting Type: Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan