Texas Instruments Wide-Range Power-Supply Controller 8PDIP

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0367-79

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Package: DIP8*Contents: Switching Regulator.Series Regulator*Input voltage: +1.1V to +10.0V*Output voltage Vout: +2.9V to +30.0V*Maximum output current: 100mA*Operating temperature: -20°C to +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan