Texas Instruments LOGIC COUNTER/DIVIDER/REGISTER

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Binary Counter*Direction: Up*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 14*Reset: Asynchronous*Timing: -*Count Rate: 24MHz*Trigger Type: Negative Edge*Voltage - Supply: 3V to 18V*Operating Temperature: -55°C to 125°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 16-SOIC (0.209 in, 5.30 mm width)*Supplier Device Package: 16-SO

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan