Texas Instruments IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Translator Type: Voltage Level*Channel Type: Bidirectional*Number of Circuits: 1*Channels per Circuit: 2*Voltage - VCCA: 1.65V to 3.6V*Voltage - VCCB: 2.3V to 5.5V*Input Signal: -*Output Signal: -*Output Type: Open Drain*Data Rate: 24Mbps*Operating Temperature: -40°C to 85°C(TA): Automatic Direction Sensing*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-VFSOP (0.091 in, 2.30 mm width)*Supplier Device Package: 8-VSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan