Texas Instruments IC SHIFT REGISTER 8BIT 14SO

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0411-29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Shift Register*Output Type: Push-Pull*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 8*Function: Serial to Parallel*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 14-SOIC (0.209 in, 5.30 mm width)*Supplier Device Package: 14-SO

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan