Texas Instruments IC SAMPL/HOLD 1 CIRCUIT 14SOIC

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: Sample and Hold*Number of Circuits: 1*Output Type: -*Slew Rate: -*Gain Bandwidth Product: -*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 10nA*Voltage - Input Offset: 2mV*Current - Supply: 4.5mA*Current - Output/Channel: -*Voltage - Span(min): 10V*Voltage - Span(max): 36V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 14-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 14-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan