Texas Instruments IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOPWR

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Step Down*Output Configuration: Positive*Topology: Buck*Output Type: Adjustable*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (Min): 4.5V*Voltage - Input (Max): 42V*Voltage - Output (Min/Fixed): 1.285V*Voltage - Output (Max): 37V*Current - Output: 3A*Frequency - Switching: 500kHz*Synchronous Rectifier: No*Operating Temperature: -40°C to 125°C (TJ)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-PowerSOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SO Power Pad

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan