Texas Instruments IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Step Down*Output Configuration: Positive*Topology: Buck*Output Type: Fixed*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (Min): 4V*Voltage - Input (Max): 60V*Voltage - Output (Min/Fixed): 3.3V*Voltage - Output (Max): -*Current - Output: 500mA*Frequency - Switching: 52kHz*Synchronous Rectifier: No*Operating Temperature: -40°C to 125°C (TJ)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 14-SOIC (0.295 in, 7.50 mm width)*Supplier Device Package: 14-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan